ゴムボート

ゴムボート - アキレスゴムボート - アキレスゴムボート - アキレス

フィンにより走行時の安定性を向上させる。フィンは2箇所に付いています。(取付式)

用途
「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデルにフィンが付属するモデル。
入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。
手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
レッド全長(cm)258保証期間1年チューブ径(Φmm)330全幅(cm)123収容人数4人内容量1台(1台)
注意
※ボートを傷つけやすい環境で使用される場合はオプションの船底カバーを使用下さい。
※個人宅への配送は不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像58931035ECF4-621フィン(2つ)・オール(D-66)・フットポンプ(DJ-303)・キャリーバック(A-4)・修理セット・椅子板(4-600:1枚)・底板(4-620:2枚底)船体:12
75,500
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※本体画像58931051ECF4-642フィン(2つ)・オール(D-66)・フットポンプ(DJ-303)・キャリーバック(A-4)・修理セット・椅子板(4-600:2枚)・底板(4-620:4枚底)船体:16
84,500
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする