オーナンバ
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途
定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
絶縁抵抗(Ω)
絶縁抵抗(20℃):5・km
絶縁体厚さ(mm)
1
線心数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(水中)1000
内容量
1巻(100m)
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考
外径(Φmm)
素線径(mm)
公称断面積(mm
2
)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58930981
VFFリ-ル巻 0.5SQ
許容電流(30℃)A:5(6)、概算質量(kg/km):23、標準条長(m):100
1
20本/0.18
1
37
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58930990
VFFリ-ル巻 0.5SQ
許容電流(30℃)A:5(6)、概算質量(kg/km):23、標準条長(m):100
1
20本/0.18
1
37
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58930999
VFFリ-ル巻 0.5SQ
許容電流(30℃)A:5(6)、概算質量(kg/km):23、標準条長(m):100
1
20本/0.18
1
37
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58931008
VFFリ-ル巻 2SQ
許容電流(30℃)A:17(20)、概算質量(kg/km):54、標準条長(m):100
2
37本/0.26
2
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58931017
VFFリ-ル巻 2SQ
許容電流(30℃)A:17(20)、概算質量(kg/km):54、標準条長(m):100
2
37本/0.26
2
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58931026
VFFリ-ル巻 2SQ
許容電流(30℃)A:17(20)、概算質量(kg/km):54、標準条長(m):100
2
37本/0.26
2
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表