曜日別特売

ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル

ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル - オーナンバ

軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。

用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケ-ブルキャリア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
許容電流(A)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928969ONB 6CX0.3SQ1巻(10m)100未満365素線数/素線径:12/0.181
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58928978ONB 6CX0.3SQ1巻(20m)101未満365素線数/素線径:12/0.181
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58928987ONB 6CX0.3SQ1巻(30m)102未満365素線数/素線径:12/0.181
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58928996ONB 6CX0.3SQ1巻(40m)103未満365素線数/素線径:12/0.181
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929005ONB 6CX0.3SQ1巻(50m)104未満365素線数/素線径:12/0.181
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929021ONB 6CX0.3SQ1巻(60m)105未満365素線数/素線径:12/0.181
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929030ONB 6CX0.3SQ1巻(70m)106未満365素線数/素線径:12/0.181
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929039ONB 6CX0.3SQ1巻(80m)107未満365素線数/素線径:12/0.181
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929048ONB 6CX0.3SQ1巻(90m)108未満365素線数/素線径:12/0.181
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929057ONB 6CX0.3SQ1巻(100m)109未満365素線数/素線径:12/0.181
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929066ONB 8CX0.3SQ1巻(10m)110未満375素線数/素線径:12/0.181
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929075ONB 8CX0.3SQ1巻(20m)111未満375素線数/素線径:12/0.181
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929091ONB 8CX0.3SQ1巻(30m)112未満375素線数/素線径:12/0.181
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929100ONB 8CX0.3SQ1巻(40m)113未満375素線数/素線径:12/0.181
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929109ONB 8CX0.3SQ1巻(50m)114未満375素線数/素線径:12/0.181
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929118ONB 8CX0.3SQ1巻(60m)115未満375素線数/素線径:12/0.181
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929127ONB 8CX0.3SQ1巻(70m)116未満375素線数/素線径:12/0.181
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929136ONB 8CX0.3SQ1巻(80m)117未満375素線数/素線径:12/0.181
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929145ONB 8CX0.3SQ1巻(90m)118未満375素線数/素線径:12/0.181
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929161ONB 8CX0.3SQ1巻(100m)119未満375素線数/素線径:12/0.181
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929170ONB 10CX0.3SQ1巻(10m)120未満290素線数/素線径:12/0.181
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929179ONB 10CX0.3SQ1巻(20m)121未満290素線数/素線径:12/0.181
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929188ONB 10CX0.3SQ1巻(30m)122未満290素線数/素線径:12/0.181
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929197ONB 10CX0.3SQ1巻(40m)123未満290素線数/素線径:12/0.181
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929206ONB 10CX0.3SQ1巻(50m)124未満290素線数/素線径:12/0.181
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929215ONB 10CX0.3SQ1巻(60m)125未満290素線数/素線径:12/0.181
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929231ONB 10CX0.3SQ1巻(70m)126未満290素線数/素線径:12/0.181
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929240ONB 10CX0.3SQ1巻(80m)127未満290素線数/素線径:12/0.181
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929249ONB 10CX0.3SQ1巻(90m)128未満290素線数/素線径:12/0.181
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929258ONB 10CX0.3SQ1巻(100m)129未満290素線数/素線径:12/0.181
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929267ONB 12CX0.3SQ1巻(10m)130未満295素線数/素線径:12/0.181
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929276ONB 12CX0.3SQ1巻(20m)131未満295素線数/素線径:12/0.181
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929285ONB 12CX0.3SQ1巻(30m)132未満295素線数/素線径:12/0.181
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929301ONB 12CX0.3SQ1巻(40m)133未満295素線数/素線径:12/0.181
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929310ONB 12CX0.3SQ1巻(50m)134未満295素線数/素線径:12/0.181
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929319ONB 12CX0.3SQ1巻(60m)135未満295素線数/素線径:12/0.181
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929328ONB 12CX0.3SQ1巻(70m)136未満295素線数/素線径:12/0.181
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929337ONB 12CX0.3SQ1巻(80m)137未満295素線数/素線径:12/0.181
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929346ONB 12CX0.3SQ1巻(90m)138未満295素線数/素線径:12/0.181
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929355ONB 12CX0.3SQ1巻(100m)139未満295素線数/素線径:12/0.181
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929371ONB 20CX0.3SQ1巻(10m)140未満2145素線数/素線径:12/0.181
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929380ONB 20CX0.3SQ1巻(20m)141未満2145素線数/素線径:12/0.181
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929389ONB 20CX0.3SQ1巻(30m)142未満2145素線数/素線径:12/0.181
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929398ONB 20CX0.3SQ1巻(40m)143未満2145素線数/素線径:12/0.181
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929407ONB 20CX0.3SQ1巻(50m)144未満2145素線数/素線径:12/0.181
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929416ONB 20CX0.3SQ1巻(60m)145未満2145素線数/素線径:12/0.181
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929425ONB 20CX0.3SQ1巻(70m)146未満2145素線数/素線径:12/0.181
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929441ONB 20CX0.3SQ1巻(80m)147未満2145素線数/素線径:12/0.181
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929450ONB 20CX0.3SQ1巻(90m)148未満2145素線数/素線径:12/0.181
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58929459ONB 20CX0.3SQ1巻(100m)149未満2145素線数/素線径:12/0.181
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする