型式【エンジン】GB290PNー406枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.2刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)200内容量1台