ISEKI
ハンマーナイフモア HR403
4.2馬力でも専用ナイフを採用することで刈取能力を確保。
車体幅がコンパクトな為、狭い場所での草刈りに最適です。
シリーズ最小
狭い場所に最適
型式
【エンジン】GB131PNー411
枚数
ハンマーナイフ×22枚
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ3.50-5
ハンドル
上下:調整可(菊座固定式)
刈り幅(mm)
400
全長×全幅W×全高(mm)
1620×610×950
出力(kW[PS])
【エンジン】3.0[4.2]
走行速度(km/h)
前:11.1、22.1、後:11.6
油量(L)
E:0.5、G:2.5
能率(dB)
10.4、20.8
刈高調整(mm)
25~95
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58928637
HR403
オープン
¥
389,800
¥428,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません