ISEKI
牧草モア BM93
粉砕することなく根元から長いまま刈取り。
刈り取ったものは右側に並ぶため、収穫作業に適しています。
根元から刈取り
牧草・ソルゴ刈り
型式
【エンジン】GB290LN-453
質量(kg)
140
枚数
フリーナイフ×3枚
車輪
16×7.00-8
ハンドル
上下:4段階(ボルト固定式)
刈り幅(mm)
880
全長×全幅W×全高(mm)
1850×900×860(集草板除く)
クラッチ
作業:多板クラッチ、走行:ベルトテンション
出力(kW[PS])
【エンジン】5.9[8.0]
走行速度(km/h)
前進:11.19、21.98、33.24、後進:11.19
油量(L)
E:1.0、G:6.0
能率(dB)
11.1、21.8、32.9
刈高調整(mm)
25~70(4段階)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58928750
BM93
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません