ウイングモア WMC747P
型式【エンジン】GB221PN-412
枚数フリーナイフ×8枚
ベルト刈取:コグベルト HP-II SB34×1本、走行:Vベルト SA30×1本
車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)710
全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055
コード9019-0520
クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式
出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]
走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3
油量(L)E:0.55、G:3.6
能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)
刈高調整(mm)10~70(4段階調整)
総質量(kg)88
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |