曜日別特売

業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー

業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー - ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー - ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー - ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー - ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー - ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー - ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー - ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー - ジェーシーエム

飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
‐80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
‐80度から‐60度まで自在に温度調整ができます。
庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ
インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)

付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個質量(kg)84電源(V)単相100消費電力(W)450/445 (50/60Hz)内容積(L)163設定温度(℃)‐80~‐60外径(mm)1050×737×889内径(mm)812×416×615年間消費電力量(kWh/年)3450/3350(50/60Hz)内容量1台(163L)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58931060JCMCC-8162S
448,500
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする