アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付

アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属
取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル
複数の機器に信号を分けたいときに
1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。
新4K8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。
ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース
亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。
全端子BSアンテナ電源供給可能

付属品同軸ケーブル2本付属材質亜鉛ダイキャストケーブル長(m)【出力側】1本体質量(g)約150コネクタ形状ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224内容量1個
関連資料:(0.72MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928890ATB2SP340WHホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
58928899ATB2SP340BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする