曜日別特売

アンテナ分配器

アンテナ分配器 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ分配器 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

複数の機器に信号を分けたいときに
1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。
新4K8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。
ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース
亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。
全端子BSアンテナ電源供給可能

材質亜鉛ダイキャストホワイト本体質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24インピーダンス75Ω入力周波数(MHz)10~3224内容量1個
関連資料:(0.7MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928960ATB2SP911NWH
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする