曜日別特売

ギガアクセスVPNルーターRTX840

ギガアクセスVPNルーターRTX840 - YAMAHA(ヤマハ)ギガアクセスVPNルーターRTX840 - YAMAHA(ヤマハ)ギガアクセスVPNルーターRTX840 - YAMAHA(ヤマハ)ギガアクセスVPNルーターRTX840 - YAMAHA(ヤマハ)

メモリー増設による性能向上で、クラウドサービスの利用をさらに快適に
NATおよび動的フィルターの最大セッション数を65534から150000まで増強
通信先リスト (IPアドレスまたはFQDNで定義) によるローカルブレイクアウト機能を標準搭載
「JC-STAR」レベル1に適合
「LANマップ」、「YNO」の活用で効率的なネットワーク管理が可能
RTX830の設定情報もそのまま利用できるため、RTX830からRTX840への置き換えが簡単に可能

仕様【NATセッション数】150000【動的フィルターセッション数】150000その他【VPN対地数】20 / ※VPN拡張ライセンス非対応付属品はじめにお読みください[保証書含む]、AC100V用電源コード、電源コード抜け防止金具容量【RAM/FlashROM】1GB / 64MB備考ADSL・CATVモデム機能なし / DSUなし / 拡張スロットなし規格IEEE802.3インターフェース【LAN】「10 / 100 / 1000BASE-T」×4ポート【WAN】「10 / 100 / 1000BASE-T」×1ポート【その他】USB×1ポート、マイクロSD×1ポート、コンソールポート(RJ45×1、mini USB×1)保証期間1年間伝送速度(Mbps)2000(スループット)プロトコルIP、IPv6ポートLAN:4ポート、WAN:1ポート / ※全ポート1ギガ回線種別FTTH、ADSL、CATV、ATM回線、IP-VPN網、広域イーサネット網、携帯電話網、データコネクト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58932600RTX840
110,000
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする