エスロン
クレガーレ タイルシリーズ スムーズタイル
ナチュラル感のある優しい大理石風の色柄が多彩なテイストにマッチします。
用途
戸建・集合住宅用
材質
磁器タイル+ポリエチレン樹脂
寸法(mm)
300角
種類
バルコニー床材
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58932417
TB26RB
ラスティックブラウン
¥26,000
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932426
TB26RG
ラスティックグレー
¥26,000
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932435
TB26RY
ラスティックイエロー
¥26,000
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980