ヒートペンセット

ヒートペンセット - シルエットジャパンヒートペンセット - シルエットジャパン

カード台紙やフェイクレザーに箔押しができるツールです。

セット内容ヒートペン2種 / 箔(金、銀各1m) / マスキングテープヒートペンセット先端寸法(mm)1、2.5対応商品CAMEO5シリーズ / CAMEO PRO MK-Ⅱ/Portrait4 / CURIO2ツールホルダー2(電動)危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58931970SILH-HEAT-PEN
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする