ReFa
ReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGEN
付属品
施工説明書、取扱説明書(保証書付き)
材質
ステンレス
質量(g)
1480
呼び寸法(mm)
20、13
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
49×156
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58932731
RS-CJ-00A
オープン
¥
338,000
¥
371,800
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください