ReFa
ReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGEN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58932731
品番
RS-CJ-00A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥371,800
販売価格(税別)
¥
338,000
バスケットに入れる
付属品
施工説明書、取扱説明書(保証書付き)
材質
ステンレス
質量(g)
1480
呼び寸法(mm)
20、13
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
49×156