マイティライン

マイティライン - マイト工業株式会社

NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせ
リモコンで本体回転・ライン切替可能です。
本体・受光器CHセットアップ機能
LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)
2電源方式(リチウム電池/AC100V)
AC100Vマグネット接点コード採用
本体スイッチ タッチパネル式です。
斜めライン照射(アダプター付属)

仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H190×W140(突起物含む)電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M充電時間(時間)最大約3連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58933160MG-NV51-R
264,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58933169MG-NV51-RT
277,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする