二宮電線工業
シリコーンゴム絶縁電線 SR
耐熱性、耐寒性、耐水性、耐候性に優れています。
用途
180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線及び柔軟性が要求される配線。
色
白
使用温度範囲(℃)
-55~180
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅撚線
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58933869
SR0.5SQ シロ
1本(10m)
0.5SQ
20/0.18
1
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933878
SR0.5SQ シロ
1本(20m)
0.5SQ
20/0.18
1
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933887
SR0.5SQ シロ
1本(30m)
0.5SQ
20/0.18
1
3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933896
SR0.5SQ シロ
1本(50m)
0.5SQ
20/0.18
1
3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933905
SR0.5SQ シロ
1本(100m)
0.5SQ
20/0.18
1
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933921
SR0.75SQ シロ
1本(10m)
0.75SQ
30/0.18
1
3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933930
SR0.75SQ シロ
1本(20m)
0.75SQ
30/0.18
1
3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933939
SR0.75SQ シロ
1本(30m)
0.75SQ
30/0.18
1
3
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933948
SR0.75SQ シロ
1本(50m)
0.75SQ
30/0.18
1
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933957
SR0.75SQ シロ
1本(100m)
0.75SQ
30/0.18
1
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933966
SR1.25SQ シロ
1本(10m)
1.25SQ
50/0.18
2
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933975
SR1.25SQ シロ
1本(20m)
1.25SQ
50/0.18
2
4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933991
SR1.25SQ シロ
1本(30m)
1.25SQ
50/0.18
2
4
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934000
SR1.25SQ シロ
1本(50m)
1.25SQ
50/0.18
2
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934009
SR1.25SQ シロ
1本(100m)
1.25SQ
50/0.18
2
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934018
SR2SQ シロ
1本(10m)
2SQ
37/0.26
2
4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934027
SR2SQ シロ
1本(20m)
2SQ
37/0.26
2
4
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934036
SR2SQ シロ
1本(30m)
2SQ
37/0.26
2
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934045
SR2SQ シロ
1本(50m)
2SQ
37/0.26
2
4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934061
SR2SQ シロ
1本(100m)
2SQ
37/0.26
2
4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934070
SR3.5SQ シロ
1本(10m)
3.5SQ
45/0.32
3
5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934079
SR3.5SQ シロ
1本(20m)
3.5SQ
45/0.32
3
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934088
SR3.5SQ シロ
1本(30m)
3.5SQ
45/0.32
3
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934097
SR3.5SQ シロ
1本(50m)
3.5SQ
45/0.32
3
5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934106
SR3.5SQ シロ
1本(100m)
3.5SQ
45/0.32
3
5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934115
SR5.5SQ シロ
1本(10m)
5.5SQ
35/0.45
3
5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934131
SR5.5SQ シロ
1本(20m)
5.5SQ
35/0.45
3
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934140
SR5.5SQ シロ
1本(30m)
5.5SQ
35/0.45
3
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934149
SR5.5SQ シロ
1本(50m)
5.5SQ
35/0.45
3
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58934158
SR5.5SQ シロ
1本(100m)
5.5SQ
35/0.45
3
5
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表