二宮電線工業
ニッケル導体シリカガラス編組電線
耐熱性、耐食性に優れたニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。
用途
特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。
色
茶
使用温度範囲(℃)
0~400
材質(絶縁体)
テープ:ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
編組
絶縁体:シリカガラス編組
材質(導体)
ニッケル線
関連資料:
カタログ(0.17MB)
注意
※この製品は吸湿性があり、配線される場所の雰囲気により絶縁特性が異なります。湿気・水気のある場所での使用は避けてください。耐熱電線ですが、発熱を抑えたり、断熱性を有するものではございません。ご使用の電流が許容電流値内であっても自己発熱で電線が非常に高温になることがございますのでご注意ください。
全25種類を絞り込む
公称断面積(mm
2
)
選択してください
0.75
1.25
2
3.5
5.5
導体外径(Φmm)
1
2
3
内容量
選択してください
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
公称断面積(mm
2
)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58933616
TM 0.75 チャ
1本(10m)
10
0.75
30/0.18
1
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933625
TM 0.75 チャ
1本(20m)
20
0.75
30/0.18
1
3
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933641
TM 0.75 チャ
1本(30m)
30
0.75
30/0.18
1
3
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933650
TM 0.75 チャ
1本(50m)
50
0.75
30/0.18
1
3
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933659
TM 0.75 チャ
1本(100m)
100
0.75
30/0.18
1
3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933668
TM 1.25 チャ
1本(10m)
10
1.25
50/0.18
2
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933677
TM 1.25 チャ
1本(20m)
20
1.25
50/0.18
2
3
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933686
TM 1.25 チャ
1本(30m)
30
1.25
50/0.18
2
3
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933695
TM 1.25 チャ
1本(50m)
50
1.25
50/0.18
2
3
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933711
TM 1.25 チャ
1本(100m)
100
1.25
50/0.18
2
3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933720
TM 2 チャ
1本(10m)
10
2
37/0.26
2
4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933729
TM 2 チャ
1本(20m)
20
2
37/0.26
2
4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933738
TM 2 チャ
1本(30m)
30
2
37/0.26
2
4
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933747
TM 2 チャ
1本(50m)
50
2
37/0.26
2
4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933756
TM 2 チャ
1本(100m)
100
2
37/0.26
2
4
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933765
TM 3.5 チャ
1本(10m)
10
3.5
66/0.26
2
4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933781
TM 3.5 チャ
1本(20m)
20
3.5
66/0.26
2
4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933790
TM 3.5 チャ
1本(30m)
30
3.5
66/0.26
2
4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933799
TM 3.5 チャ
1本(50m)
50
3.5
66/0.26
2
4
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933808
TM 3.5 チャ
1本(100m)
100
3.5
66/0.26
2
4
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933817
TM 5.5 チャ
1本(10m)
10
5.5
35/0.45
3
5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933826
TM 5.5 チャ
1本(20m)
20
5.5
35/0.45
3
5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933835
TM 5.5 チャ
1本(30m)
30
5.5
35/0.45
3
5
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933851
TM 5.5 チャ
1本(50m)
50
5.5
35/0.45
3
5
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58933860
TM 5.5 チャ
1本(100m)
100
5.5
35/0.45
3
5
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表