永磁リフティングマグネット

永磁リフティングマグネット - ギガ・セレクション

・平鋼、丸鋼等の鉄材、治具、金型等の移動に最適です。
・片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。

内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58937929GSPLM100A3.5135326065
44,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
58937938GSPLM300A10203458789
104,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
58937947GSPLM600A2126658112109
170,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
58937956GSPLM1000A4033060148125
260,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
車上渡し
58937965GSPLM1500A6538570178145
400,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
車上渡し
58937981GSPLM2000A8347070178145
530,000
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする