ギガ・セレクション
LEDフレキシブルルーペ
・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。
・両手作業に便利なルーペです。
・防塵・防水保護等級IP20
・340mmのフレキシブルアームで角度など自由です。
・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。
質量(g)
700
電源(V)
AC 100
消費電力(W)
6
倍率
1.75
レンズ径(Φmm)
100
クランプ幅(mm)
70
アーム長さ(mm)
340
材質(レンズ)
ガラス
屈折率
3D
明るさ(Lm)
500
LED使用数(個)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58937649
GSL-A
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください