ギガ・セレクション
LEDアーム式ルーペ オプションスタンド
・キャスター付き、場所は自由に移動できます。
適合機種
GSL-B
長さ(mm)
600
幅(mm)
600
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
700
色(本体)
白
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58937667
GSL-BS1
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください