ギガ・セレクション
LEDフレキシブルルーペ用オプション(レンズ)
適合機種
GSL-A
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
倍率
レンズ径(Φmm)
屈折率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58937676
GSL-AL2
160
2.25
100
5D
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
58937685
GSL-AL3
125
1.75/4
100/22
3D/12D
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください