ギガ・セレクション
LEDアーム式ルーペ オプションレンズ
適合機種
GSL-B
質量(g)
430
倍率
2.25
レンズ径(Φmm)
125
屈折率
5D
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58937701
GSL-BL2
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください