カセットフー スリム

カセットフー スリム - イワタニカセットフー スリム - イワタニカセットフー スリム - イワタニカセットフー スリム - イワタニカセットフー スリム - イワタニカセットフー スリム - イワタニカセットフー スリム - イワタニカセットフー スリム - イワタニ

・うす型でお鍋の具材がとりやすい!
<テーブル面からごとくまでの高さが7.4cm>薄型構造でお鍋の高さが抑えられるので、テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく具材が取りやすい形状です。
・連続使用でも火力が安定
<火力を安定させるヒートパネル搭載>適度にボンベを温めることで、気化熱によるボンベの温度低下を防ぎ、火力を落とさずガスを無駄なく消費するヒートパネル方式を採用。
<細部にまでこだわった使い勝手>危険防止を追求した安全機能「圧力感知安全装置」を搭載しています。天板は、耐熱塗装を使用し環境にも配慮。

用途卓上コンロ、アウトドア、防災用品として材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、トッププレート:鋼板(アルミメッキ鋼板)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×275×84安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式燃焼時間(分)(連続)約70発熱量(kW[kcal/h])最大3.3[2800]ガス消費量(g/h)約236着脱方式マグネット着脱式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59059090CB-SL-1
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする