リビング
ensemble ストロー付2WAYタンブラー 900ml
直飲みとストローが使える、2WAYタイプのタンブラー。
持ち運びに便利な取っ手付き。
ドリンクホルダー(7.5cm以上)にも入ります。
900ml入る大容量。
材質
本体:ステンレス鋼、蓋:ポリカーボネート・ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン、ハンドル:ステンレス鋼・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.9×8.9×24.5(取っ手含まず)
内容量
1個
注意
※お湯などの熱い飲み物を入れる場合、ストローを取り外してご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59059099
411712
グリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059108
411705
グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059117
411699
ピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください