曜日別特売

電線/ケーブル

電線/ケーブル - 富士電線工業

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / <シース>【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53素線径(mm)0.180(±0.008)絶縁体厚さ(mm)紙テープ:0.05導体抵抗(Ω/km)(20℃)16RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)【シース】11.3(±0.36)素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)7.7/【導体】1.5ケーブルサイズ(mm2)1絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
590692402PNCT 4C-1.25 1M1
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
590692492PNCT 4C-1.25 2M2
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
590692582PNCT 4C-1.25 3M3
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
590692672PNCT 4C-1.25 4M4
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
590692762PNCT 4C-1.25 5M5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
590692852PNCT 4C-1.25 6M6
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
590693012PNCT 4C-1.25 7M7
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
590693102PNCT 4C-1.25 8M8
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
590693192PNCT 4C-1.25 9M9
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
590693282PNCT 4C-1.25 10M10
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
590693372PNCT 4C-1.25 11M11
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
590693462PNCT 4C-1.25 12M12
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
590693552PNCT 4C-1.25 13M13
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
590693712PNCT 4C-1.25 14M14
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
590693802PNCT 4C-1.25 15M15
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
590693892PNCT 4C-1.25 16M16
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
590693982PNCT 4C-1.25 17M17
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
590694072PNCT 4C-1.25 18M18
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
590694162PNCT 4C-1.25 19M19
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
590694252PNCT 4C-1.25 20M20
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
590694412PNCT 4C-1.25 21M21
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
590694502PNCT 4C-1.25 22M22
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
590694592PNCT 4C-1.25 23M23
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
590694682PNCT 4C-1.25 24M24
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
590694772PNCT 4C-1.25 25M25
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
590694862PNCT 4C-1.25 26M26
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
590694952PNCT 4C-1.25 27M27
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
590695112PNCT 4C-1.25 28M28
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
590695202PNCT 4C-1.25 29M29
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
590695292PNCT 4C-1.25 30M30
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
590695382PNCT 4C-1.25 31M31
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
590695472PNCT 4C-1.25 32M32
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
590695562PNCT 4C-1.25 33M33
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
590695652PNCT 4C-1.25 34M34
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
590695812PNCT 4C-1.25 35M35
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
590695902PNCT 4C-1.25 36M36
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
590695992PNCT 4C-1.25 37M37
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
590696082PNCT 4C-1.25 38M38
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
590696172PNCT 4C-1.25 39M39
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
590696262PNCT 4C-1.25 40M40
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
590696352PNCT 4C-1.25 41M41
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
590696512PNCT 4C-1.25 42M42
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
590696602PNCT 4C-1.25 43M43
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
590696692PNCT 4C-1.25 44M44
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
590696782PNCT 4C-1.25 45M45
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
590696872PNCT 4C-1.25 46M46
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
590696962PNCT 4C-1.25 47M47
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
590697052PNCT 4C-1.25 48M48
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
590697212PNCT 4C-1.25 49M49
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
590697302PNCT 4C-1.25 50M50
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする