B5カバーノート

B5カバーノート - エムプラン

64ページの綴じノートが透明塩ビカバーにセットされたカバーノートです。カバーにはファスナー付きポケット(1ページ分の大きさ)・ペンホルダー・差込ポケットがついています。64ページのノート2冊が収納できます。

材質カバー:透明塩ビ、ノート表紙:厚口上質紙、本文:上質紙寸法(mm)ノート:タテ252×ヨコ178、カバー:タテ255×ヨコ182枚数本文:32枚64ページ内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59079067114104-10グリーン
550
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
59079058114104-08ネイビー
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
59079076114104-31アイボリー
550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59079058114104-0859079067114104-10114104-08 B5カバーノート エムプラン 59079067B5カバーノートエムプラン1冊
549
税込604
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする