B6カバーノート

B6カバーノート - エムプランB6カバーノート - エムプランB6カバーノート - エムプランB6カバーノート - エムプランB6カバーノート - エムプランB6カバーノート - エムプランB6カバーノート - エムプランB6カバーノート - エムプラン

64ページの綴じノートが透明塩ビカバーにセットされたカバーノートです。カバーにはファスナー付きポケット(1ページ分の大きさ)・ペンホルダー・差込ポケットがついています。64ページのノート2サツが収納できます。

材質カバー:透明塩ビ、ノート表紙:厚口上質紙、本文:上質紙寸法(mm)ノート:タテ182×ヨコ128、カバー:タテ185×ヨコ264枚数本文:32枚64ページ内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
59079031114103-06ピンク
450
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
59079040114103-10グリーン
450
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
2025
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする