コクヨ
ペンケース<パンケース>
ノートのように開くので一覧性が良く、出し入れがしやすい
マルチポケットで文具やメモ帳をキレイに仕分けられる
キーホルダーやマスキングテープをつけられるストラップホルダー付き
持ち運びしやすいフラットな形状
材質
表材・内装:ポリエステル/芯材:PE
本体質量(g)
80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×30×200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59079119
F-VBF300D
ブラック
ブラック
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59079137
F-VBF300B
ブルー
ブルー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59079128
F-VBF300M
グレー
グレー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった