曜日別特売

ダストボックス 45L 3枚入 分別シール付

ダストボックス 45L 3枚入 分別シール付 - マルアイダストボックス 45L 3枚入 分別シール付 - マルアイダストボックス 45L 3枚入 分別シール付 - マルアイダストボックス 45L 3枚入 分別シール付 - マルアイダストボックス 45L 3枚入 分別シール付 - マルアイダストボックス 45L 3枚入 分別シール付 - マルアイダストボックス 45L 3枚入 分別シール付 - マルアイダストボックス 45L 3枚入 分別シール付 - マルアイ

段ボール製ダストボックス。45リットルのゴミ袋にぴったり。ゴミの分別に便利です。フタ付なのでゴミ袋の折り返しが見えません。またフタは1穴、2穴に切り取れます。サイドにも投入口を切り取ることができます。底部に脚が付いているので底が床に密着せず衛生的です。2組を重ねて2段組みで使用することも出来ます。分別シール1枚付(8柄各3枚)。

用途資源ゴミの分別や各種イベント・オフィスにセット内容3枚入+分別シール(1枚)サイズ45リットル用内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×340×525外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×370×575内容量1袋(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59079679CA-3DSB
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする