エムプラン
ダイアリーカバーB6
ブックカバーで培ったノウハウを生かした素材と形状中身を傷めないラウンドジップ形状を採用、丈夫で軽いナイロン素材を使用
材質
ナイロン、ポリエステル他
寸法(mm)
タテ214×ヨコ155、展開時:タテ214×ヨコ320(B6手帳サイズ)
色
ネイビー
収納寸法(mm)
最大収納目安:タテ184×ヨコ130×マチ12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59081115
114056-08
¥1,300
¥
1,298
¥1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください