曜日別特売

ライトホワイトホワイトボードメモ(ベージュ)

ライトホワイトホワイトボードメモ(ベージュ) - 学研ステイフルライトホワイトホワイトボードメモ(ベージュ) - 学研ステイフルライトホワイトホワイトボードメモ(ベージュ) - 学研ステイフルライトホワイトホワイトボードメモ(ベージュ) - 学研ステイフルライトホワイトホワイトボードメモ(ベージュ) - 学研ステイフル

ホワイトボードノートシリーズにメモが新登場!

仕様6ページ/各ページの間に透明PPシート(3枚)、ホワイトボードマーカー、本文ページ:無地/2ページ・TODOリスト/1ページ・ドット方眼/3ページ材質本体寸法(mm)75×125×5繰り返し・詰め替え対応内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59080406D06522
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする