日東電工
ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
耐熱性に優れています。
用途
【用途】
トランス・コイルの電気絶縁用。
色
透明
長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.078
基材厚さ(mm)
0.05
伸び(%)
133
係数
【電飾】1
引張強度(N/19mm:参考値)
195
引きはがし粘着力(N/19mm)
6.1
破壊電圧(kV)
9.2
注意
※巻芯径:75Φ
※切断にはカッターが必要です。
※基材厚さ0.050mm、全体の厚み0.078mmの商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59086758
NO.31B_75ハイ
1箱(110巻)
19
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
59086767
NO.31B_75ハイ
1箱(88巻)
25
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
59086776
NO.31B_75ハイ
1箱(66巻)
30
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください