中量ラック 150kg タイプホワイト

中量ラック 150kg タイプホワイト - 扶桑金属工業中量ラック 150kg タイプホワイト - 扶桑金属工業中量ラック 150kg タイプホワイト - 扶桑金属工業中量ラック 150kg タイプホワイト - 扶桑金属工業中量ラック 150kg タイプホワイト - 扶桑金属工業中量ラック 150kg タイプホワイト - 扶桑金属工業中量ラック 150kg タイプホワイト - 扶桑金属工業中量ラック 150kg タイプホワイト - 扶桑金属工業
ホワイトグリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全288種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
棚段数(天地)
288種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
棚段数(天地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59094939SS1209S03R9001200連結3003段
30,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59094948SS1509S03R9001500連結3003段
31,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59094957SS1209M03R9001200連結3003段
35,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59094966SS1209S04R9001200連結3004段
35,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59094975SS1209S03T9001200単体3003段
35,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59094991SS1212S03R12001200連結3003段
36,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095000SS1509M03R9001500連結4503段
36,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095009SS1509S04R9001500連結3004段
36,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095018SS1512S03R12001500連結3003段
37,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095027SS1809S04R9001800連結3004段
37,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095036SS1509S03T9001500単体3003段
37,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095045SS2109S04R9002100連結3004段
38,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095061SS1209L03R9001200連結6003段
38,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095070SS1509L03R9001500連結6003段
39,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095079SS1209M03T9001200単体3003段
40,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095088SS1209S04T9001200単体3004段
40,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095097SS1212S03T12001200単体3003段
41,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095106SS1215S03R15001200連結3003段
41,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095115SS1212M03R12001200連結4503段
41,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095131SS1209M04R9001200連結4504段
42,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095140SS1809S05R9001800連結3005段
42,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095149SS1212S04R12001200連結3004段
42,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095158SS1515S03R15001500連結3003段
42,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095167SS1509M03T9001500単体4503段
42,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095176SS1512M03R12001500連結4503段
42,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095185SS1509S04T9001500単体3004段
42,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095201SS1509M04R9001500連結4504段
43,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095210SS2109S05R9002100連結3005段
43,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095219SS1512S03T12001500単体3003段
43,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095228SS1512S04R12001500連結3004段
43,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095237SS1809M04R9001800連結4504段
43,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095246SS1209L03T9001200単体6003段
44,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095255SS1809S04T9001800単体3004段
44,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095271SS1812S04R12001800連結3004段
44,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095280SS2409S05R9002400連結3005段
44,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095289SS2109M04R9002100連結4504段
45,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095298SS2112S04R12002100連結3004段
45,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095307SS1212L03R12001200連結6003段
46,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095316SS1509L03T9001500単体6003段
46,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095325SS2109S04T9002100単体3004段
46,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095341SS1215S03T15001200単体3003段
46,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095350SS1212M03T12001200単体4503段
47,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095359SS1209L04R9001200連結6004段
47,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095368SS1512L03R12001500連結6003段
47,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095377SS1809S06R9001800連結3006段
47,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095386SS1209M04T9001200単体4504段
47,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095395SS1212S04T12001200単体3004段
47,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095411SS1509L04R9001500連結6004段
48,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095420SS2109S06R9002100連結3006段
48,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59095429SS1215S04R15001200連結3004段
49,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする