WJ17型 配管アダプター 青銅

WJ17型 配管アダプター 青銅 - オンダ製作所WJ17型 配管アダプター 青銅 - オンダ製作所WJ17型 配管アダプター 青銅 - オンダ製作所WJ17型 配管アダプター 青銅 - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパめねじ(Rcねじ)
・床立上げ用の継手です。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59093207WJ17-1313C-8-S8013A
4,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093216WJ17-1313C-14-S14013A
5,130
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093225WJ17-1310C-S5010A
3,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093241WJ17-1313C-S5013A
3,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする