山城謹製 YK-051 極厚マイクロファイバークロス

山城謹製 YK-051 極厚マイクロファイバークロス - 山城山城謹製 YK-051 極厚マイクロファイバークロス - 山城山城謹製 YK-051 極厚マイクロファイバークロス - 山城

山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ
"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、
ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。
バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、
今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。
【超吸水・極厚仕様】プレミアムマイクロファイバークロス
圧倒的な吸水力とふわふわの厚みで、洗車仕上げの質を格上げ!
こちらの極厚マイクロファイバークロスは、通常タイプよりも繊維密度が高く、水分や汚れをしっかりとキャッチ。
ボディに優しく、拭きキズを防ぎながら美しいツヤを引き出します。
特長:
・極厚生地で吸水力抜群、1枚で広範囲をしっかり拭き取り
・キズ防止構造でボディ・ガラスにも安心して使用可能
・縁取り加工でほつれにくく、長持ち設計
・拭きムラゼロでワックス・コーティングの仕上げにも最適
・乾拭き・水拭き両対応
プロのディテーラーも愛用する品質を、ぜひご自宅でも。
洗車後の拭き上げが、ぐっと時短&高仕上がりに!

材質高密度マイクロファイバー(ポリエステル・ナイロン混)グレー/ブルー寸法(cm)約40×40危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59094056YK051
800
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする