山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ
"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、
ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。
バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、
今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。
【手にはめて楽々洗車】マイクロファイバー洗車グローブ
洗車がもっとラクに、もっとキレイに!
手にはめて使えるマイクロファイバーグローブは、細かな汚れをやさしくかき取り、ボディに傷をつけにくい構造です。
手の動きに合わせて洗えるので、細部までしっかり届き、効率的に洗車できます。
特長:
・超極細繊維がホコリ・砂ぼこりを包み込み、洗車キズを防止
・指先まで自由に使えて、細かい部分や曲面の洗浄に最適
・高吸水・泡立ち抜群で洗剤の効果を最大限に引き出す
・繰り返し洗って使える
・両面使えるリバーシブルタイプ
1枚あると便利な万能グローブです!
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398