アストロ
敷きわら風 キラキラシート1×10m
【藁不要】シート状だから施工も片付けもらくらく。敷きわらの代わりとして。
用途
【そのままで】シートを敷いたままで施肥や水やりができるから、水分を保って乾燥防止に。【気温対策】地熱の上昇を一定抑えて猛暑対策。寒い冬は保温で植物を守る。【虫よけ効果】キラキラ光る銀色のシートを害虫が嫌がる。忌避効果あり。
材質
ポリエチレン
色
シルバー系
質量(g)
450
寸法(幅W×長さL)(m)
約1×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59101546
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください