曜日別特売

ひな人形保存袋 マチ付 2枚組

ひな人形保存袋 マチ付 2枚組 - アストロひな人形保存袋 マチ付 2枚組 - アストロひな人形保存袋 マチ付 2枚組 - アストロひな人形保存袋 マチ付 2枚組 - アストロひな人形保存袋 マチ付 2枚組 - アストロひな人形保存袋 マチ付 2枚組 - アストロひな人形保存袋 マチ付 2枚組 - アストロひな人形保存袋 マチ付 2枚組 - アストロ

【通気性に優れたひな人形用保存袋】通気性の良い不織布でひな人形をホコリから守り大切に保管。

用途【マチと高さがあるので入れやすい】マチも高さもしっかりあるのでお雛様を一体ずつ丁寧にしまえる。【巾着タイプで出し入れがスムーズ】巾着タイプで上部が大きく開くので、人形の出し入れがスムーズ。【透明窓付き・使わないときはたためる】透明窓付きで中身が見えるので、出したいお雛様がすぐに分かる。雛お道具の保管にも。使わないときは折りたためて場所を取らない。材質ポリプロピレン・ポリエチレンホワイト質量(g)101寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約300×300×300内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59101555-
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする