曜日別特売

足置き フットレスト

足置き フットレスト - ドリームウェア足置き フットレスト - ドリームウェア足置き フットレスト - ドリームウェア足置き フットレスト - ドリームウェア足置き フットレスト - ドリームウェア足置き フットレスト - ドリームウェア足置き フットレスト - ドリームウェア足置き フットレスト - ドリームウェア

デスクワークにぴったりの足置き
高さ調節が難しい机でも正しい姿勢で仕事できる
重厚な作りだから裸足でも靴のままでも使用可能
足載せ部は足裏を適度に押すエンボス模様
足載せ部は前後に回転するため足を乗せる角度に応じてフィット
床を保護する樹脂キャップ付き

用途足置き台として。フットスツール オットマン デスク下 デスクワーク テレワーク 角度調節 頑丈材質スチール、ポリプロピレン内容量1台
注意
※踏み台ではありませんので、足のせ部に立たないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59093137DR-941 GRAY1.71段(足のせ部) 幅41.5×奥行10×高さ5.552×29×19
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
59093146DR-940 GRAY2.62段(足のせ部) 幅41.5×奥行9.5×高さ5.556×33×23.5
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする