バルフレックスロープ

バルフレックスロープ - 稲葉製綱

合繊ロープの中で最も軽いですが、力が強いことが特徴です。
糸がマルチフィラメント形状なので伸度(伸び率)が適度にあり、ショックを吸収する力があります。比重が0.91と軽いため水に浮きます。
それ以外に、軽くて力が強いため荷役用やテント養生用、港湾土木など、様々な場面で威力を発揮しています。

用途化学原料のペレット輸送時のコンテナバック吊りロープ、荷役用、テント養生用、港湾土木など材質ポリプロピレン長さ(m)200内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引張強度(kN)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591021768mm×200m6.48.78
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
591021859mm×200m810.89
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910220110mm×200m1013.110
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910221012mm×200m14.319.312
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910221914mm×200m1925.814
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910222816mm×200m253316
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910223718mm×200m31.541.118
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910224620mm×200m395020
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910225522mm×200m47.559.722
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910227124mm×200m56.570.224
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする