ビニロンロープ

ビニロンロープ - 稲葉製綱ビニロンロープ - 稲葉製綱ビニロンロープ - 稲葉製綱

国産糸ビニロンを100%使用しているロープです。
扱いやすく摩擦に強く、耐候性に非常に優れています。
原糸の形状は紡績糸(スパン糸)です。
耐候性は合成繊維の中で最も優れており、漁業・トラックロープ・建築・酪農・遊具などに幅広く使用されております。
ロープの色は白ですが、染色することが出来るため、色に染めて家のバルコニーの手すりや、産科での産み綱などにも使用されました。

用途トラックロープ、漁業、建築、酪農、遊具など材質純ビニロン長さ(m)200比重1.26内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
太さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
引張強度(kN)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591018606mm×200m4.33.26
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
591018698mm×200m7.55.48
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
591018789mm×200m9.76.89
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910188710mm×200m129.310
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910189612mm×200m1613.412
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910190514mm×200m2317.914
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910192116mm×200m3022.916
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910193018mm×200m38.628.618
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910193920mm×200m47.534.820
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910194822mm×200m57.441.622
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910195724mm×200m68.348.824
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする