A面ボード(片面仕様) ブラック

A面ボード(片面仕様) ブラック - ストア・エキスプレスA面ボード(片面仕様) ブラック - ストア・エキスプレス

【商品特徴】ローコストを追求したA型看板。4つ脚仕様で片面でも安定性があります。板面は反射しにくく文字が見やすいマットタイプ。 小ぶりなので、店内外やセカンドボードとしてもご利用いただけます。片面のみマグネット、マーカー、チョークがご利用いただけます。

質量(kg)約4サイズ(cm)幅45×奥行36×高さ95寸法(cm)画面寸法:幅38.4×高さ73素材木製内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591015016794-1116
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする