曜日別特売

JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付

JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 - FSC藤原産業JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 - FSC藤原産業JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 - FSC藤原産業JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 - FSC藤原産業JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 - FSC藤原産業

本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。
ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。
フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)
リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)

適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008使用荷重(t)3ロープ径(Φmm)12リング寸法(mm)p×a:225×112フック寸法C(mm)33内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59101440WY42W20V1L9.2L:2
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59101449WY42W25V1L10.5L:2.5
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59101458WY42W30V1L11.8L:3
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59101467WY42W40V114.4L:4
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59101476WY42W50V117L:5
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする