FORMIA
連続秒針目覚まし時計 電子音アラーム・スヌーズ・ライト
ライト付きの目覚まし時計はシンプルで使いやすさバツグン。スヌーズはアラームを止めても数分後に鳴り出す機能です。視認性がよい集光文字盤です。
仕様
連続秒針
材質
プラスチック/プラスチック
寸法(mm)
高さ123×幅118×奥行54
色
ホワイト
質量(g)
154
機能
集光文字盤、アラーム、スヌーズ、ライト
電池
単3乾電池×2
電池寿命(年)
約1(アルカリ電池推奨)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59094711
HT-A049W-WH
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください