曜日別特売

電波掛時計 光センサー自動点灯機能付き

電波掛時計 光センサー自動点灯機能付き - FORMIA電波掛時計 光センサー自動点灯機能付き - FORMIA電波掛時計 光センサー自動点灯機能付き - FORMIA電波掛時計 光センサー自動点灯機能付き - FORMIA

見やすく飽きの来ないシンプルなデザインがお家にもオフィスにもマッチする電波時計です。夜間秒針停止機能(22:00~6:00)で就寝時は秒針の音が気になりません。
光センサー式の自動点灯機能付きで夜の暗いお部屋でも時刻確認が可能です。

仕様光センサーライト:ライトの明るさ調節可能(強→弱→オフ)材質プラスチック・ガラス寸法(mm)直径305×厚さ48シルバー質量(g)709機能夜間秒針停止(22:00~6:00)、電波時計電池単3乾電池×5寿命電源:約1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59094677HWC-029RC-SV
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする