SMC
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
仕様
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ストローク(mm)
300
取付支持形式
基本形
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ追記号
2ヶ付或はなし
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
追記号
ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59102980
MDWBB40-300-M9BL
¥
47,090
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください