I-VALUE
IVL-BSS-20-3654 ブルーシート【シート・#2000 3.6mX5.4m】
軽くて資材の養生用に最適
仕様:ロールタイプ
色
青
長さ(m)
5.4
厚さ
#2000
幅(m)
3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59106069
IVL-BSS-20-3654_
¥
6,410
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください