I-VALUE
IVL-BSR-11-0910 ブルーシート【ロール・#1100 900mmX100m】
軽くて資材の養生用に最適
仕様:ロールタイプ
色
青
長さ(m)
100
厚さ
#1100
幅(m)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59106051
IVL-BSR-11-0910_
¥
13,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください