インパクトリングC50-90
FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護
耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ
33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。
オイルシールの取り付けにも使用可能。
使用方法
FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
内容量1個
注意
※シマツールのパーツを破損もしくはなくされた際は、すべてのパーツについて単品での供給が可能です。